BLAKLAEDER - SweaterjackeDunkel Marineblau L

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 337111588600L
Größe (US/CA) - L
Farbe - blau
Werkstoff - Baumwolle
Herkunftsland - MM
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509604977
Sonepar Artikelnummer
121039733
Hersteller Artikelnummer
337111588600L
Hersteller Typ
337111588600L
Hersteller Artikel Nr.:
337111588600L
Größe (US/CA):
L
Farbe:
blau
Werkstoff:
Baumwolle
Herkunftsland:
MM
Zolltarifnummer:
61102091
Gewicht:
1.000 kg
Weiche und komfortable Sweatjacke mit hohem Kragen. Der Sweater hat einen Kunststoffreißverschluss und gerippte Ärmelbündchen. Klassisches Modell mit normalen Schnitt. 100% Baumwolle, French Terry, 320 g/m²


