Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

BLAKLAEDER - Sweaters full zip Autumn green/Black M

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Sweaters full zip Autumn green/Black M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 354825334199M

  • Größe (US/CA) - M

  • Farbe - grün

  • Werkstoff - Polyester (PET)

  • Herkunftsland - MM

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509959923

Sonepar Artikelnummer

121138858

Hersteller Artikelnummer

354825334199M

Hersteller Typ

354825334199M

Hersteller Artikel Nr.:

354825334199M

Größe (US/CA):

M

Farbe:

grün

Werkstoff:

Polyester (PET)

Herkunftsland:

MM

Zolltarifnummer:

61013090

Gewicht:

0.320 kg

A smart sweatshirt that's great for both work and casual wear. The sweatshirt has discreet reflective details, a drawstring at the hem, and offers outstanding opportunities for corporate profiling. Also available in a women's model 3549.