Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Sweaters full zip Burned Red/Black 4XL

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Sweaters full zip Burned Red/Black 4XL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3548253359994XL

  • Größe (US/CA) - 4XL

  • Farbe - rot

  • Werkstoff - Polyester (PET)

  • Herkunftsland - MM

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509959985

Sonepar Artikelnummer

121138864

Hersteller Artikelnummer

3548253359994XL

Hersteller Typ

3548253359994XL

Hersteller Artikel Nr.:

3548253359994XL

Größe (US/CA):

4XL

Farbe:

rot

Werkstoff:

Polyester (PET)

Herkunftsland:

MM

Zolltarifnummer:

61013090

Gewicht:

0.320 kg

A smart sweatshirt that's great for both work and casual wear. The sweatshirt has discreet reflective details, a drawstring at the hem, and offers outstanding opportunities for corporate profiling. Also available in a women's model 3549.