Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

BLAKLAEDER - Sweaters full zip Burned Red/Black XXL

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Sweaters full zip Burned Red/Black XXL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 354825335999XXL

  • Größe (US/CA) - XXL

  • Farbe - rot

  • Werkstoff - Polyester (PET)

  • Herkunftsland - MM

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509960042

Sonepar Artikelnummer

121138870

Hersteller Artikelnummer

354825335999XXL

Hersteller Typ

354825335999XXL

Hersteller Artikel Nr.:

354825335999XXL

Größe (US/CA):

XXL

Farbe:

rot

Werkstoff:

Polyester (PET)

Herkunftsland:

MM

Zolltarifnummer:

61013090

Gewicht:

0.320 kg

A smart sweatshirt that's great for both work and casual wear. The sweatshirt has discreet reflective details, a drawstring at the hem, and offers outstanding opportunities for corporate profiling. Also available in a women's model 3549.