Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Sweaters full zip Schwarz 4XL

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Sweaters full zip Schwarz 4XL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3548252699004XL

  • Größe (US/CA) - 4XL

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Polyester (PET)

  • Herkunftsland - MM

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509959824

Sonepar Artikelnummer

121138848

Hersteller Artikelnummer

3548252699004XL

Hersteller Typ

3548252699004XL

Hersteller Artikel Nr.:

3548252699004XL

Größe (US/CA):

4XL

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Polyester (PET)

Herkunftsland:

MM

Zolltarifnummer:

61013090

Gewicht:

0.320 kg

Ein elegantes Sweatshirt, das sich sowohl für die Arbeit als auch für die Freizeit eignet. Das Sweatshirt hat dezente reflektierende Details, einen Kordelzug am Saum und bietet hervorragende Möglichkeiten zur Veredelung mit Ihrem Logo. Auch als Damenmodell 3549 erhältlich.