Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

BLAKLAEDER - Sweaters full zip Schwarz S

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Sweaters full zip Schwarz S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 354825269900S

  • Größe (US/CA) - S

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Polyester (PET)

  • Herkunftsland - MM

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509959855

Sonepar Artikelnummer

121138851

Hersteller Artikelnummer

354825269900S

Hersteller Typ

354825269900S

Hersteller Artikel Nr.:

354825269900S

Größe (US/CA):

S

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Polyester (PET)

Herkunftsland:

MM

Zolltarifnummer:

61013090

Gewicht:

0.320 kg

Ein elegantes Sweatshirt, das sich sowohl für die Arbeit als auch für die Freizeit eignet. Das Sweatshirt hat dezente reflektierende Details, einen Kordelzug am Saum und bietet hervorragende Möglichkeiten zur Veredelung mit Ihrem Logo. Auch als Damenmodell 3549 erhältlich.