Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Sweaters full zip with Hivis Marineblau/Gelb 5XL

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Sweaters full zip with Hivis Marineblau/Gelb 5XL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3567115889335XL

  • Größe (US/CA) - 5XL

  • Farbe - blau

  • Werkstoff - Baumwolle

  • Herkunftsland - MM

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509917169

Sonepar Artikelnummer

121138934

Hersteller Artikelnummer

3567115889335XL

Hersteller Typ

3567115889335XL

Hersteller Artikel Nr.:

3567115889335XL

Größe (US/CA):

5XL

Farbe:

blau

Werkstoff:

Baumwolle

Herkunftsland:

MM

Zolltarifnummer:

61012090

Gewicht:

0.700 kg

Sweatshirt mit markanten High Vis Abschnitten und durchgehendem Reißverschluss. Das Sweatshirt hat Rippenbündchen und einen verlängerten Rückensaum für mehr Komfort. Auch in einer Damenversion 3568 erhältlich.