Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

BLAKLAEDER - Sweaters full zip with Hivis Marineblau/Gelb S

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Sweaters full zip with Hivis Marineblau/Gelb S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 356711588933S

  • Größe (US/CA) - S

  • Farbe - blau

  • Werkstoff - Baumwolle

  • Herkunftsland - MM

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509917206

Sonepar Artikelnummer

121138938

Hersteller Artikelnummer

356711588933S

Hersteller Typ

356711588933S

Hersteller Artikel Nr.:

356711588933S

Größe (US/CA):

S

Farbe:

blau

Werkstoff:

Baumwolle

Herkunftsland:

MM

Zolltarifnummer:

61012090

Gewicht:

0.700 kg

Sweatshirt mit markanten High Vis Abschnitten und durchgehendem Reißverschluss. Das Sweatshirt hat Rippenbündchen und einen verlängerten Rückensaum für mehr Komfort. Auch in einer Damenversion 3568 erhältlich.