Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Sweaters full zip Women´s Autumn green/Black XS

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Sweaters full zip Women´s Autumn green/Black XS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 354925334199XS

  • Größe (US/CA) - XS

  • Geschlecht - Damen

  • Farbe - grün

  • Werkstoff - Polyester (PET)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509960257

Sonepar Artikelnummer

121138891

Hersteller Artikelnummer

354925334199XS

Hersteller Typ

354925334199XS

Hersteller Artikel Nr.:

354925334199XS

Größe (US/CA):

XS

Geschlecht:

Damen

Farbe:

grün

Werkstoff:

Polyester (PET)

Herkunftsland:

MM

Zolltarifnummer:

61023090

Gewicht:

0.320 kg

A smart women's fit sweatshirt with a two-way zip that's great for both work and casual wear. The sweatshirt has discreet reflective details, a drawstring at the hem, and offers outstanding opportunities for corporate profiling. Also available in a men's model 3548.