Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Sweaters full zip Women´s Schwarz S

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Sweaters full zip Women´s Schwarz S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 354925269900S

  • Größe (US/CA) - S

  • Geschlecht - Damen

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Polyester (PET)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509960165

Sonepar Artikelnummer

121138882

Hersteller Artikelnummer

354925269900S

Hersteller Typ

354925269900S

Hersteller Artikel Nr.:

354925269900S

Größe (US/CA):

S

Geschlecht:

Damen

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Polyester (PET)

Herkunftsland:

MM

Zolltarifnummer:

61023090

Gewicht:

0.350 kg

Ein elegantes Damen Sweatshirt mit Zwei-Wege-Reißverschluss, das sich sowohl für die Arbeit als auch für Freizeitkleidung eignet. Das Sweatshirt hat dezente reflektierende Details, einen Kordelzug am Saum und bietet hervorragende Möglichkeiten zur Veredelung mit Ihrem Logo. Auch als Herrenmodell 3548 erhältlich.