Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

BLAKLAEDER - Sweathose Marineblau/Orange M

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Sweathose Marineblau/Orange M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 154925268953M

  • Größe (US/CA) - M

  • Farbe - blau

  • Werkstoff - Kunstfaser

  • Werkstoffgüte - Polyester (PET)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509620373

Sonepar Artikelnummer

121032753

Hersteller Artikelnummer

154925268953M

Hersteller Typ

154925268953M

Hersteller Artikel Nr.:

154925268953M

Größe (US/CA):

M

Farbe:

blau

Werkstoff:

Kunstfaser

Werkstoffgüte:

Polyester (PET)

Herkunftsland:

MM

Zolltarifnummer:

61034300

Gewicht:

0.700 kg

Die Hose aus zertifiziertem Sweatstoff ist eine perfekte Wahl für alle, die im Transportgewerbe arbeiten. Die Hose hat eine Beintasche mit einer Schließlasche, eine Gesäßtasche und eine Handytasche mit Reißverschluss innerhalb der Seitentasche. Bündchen am Knöchel. Zertifiziert nach EN ISO 20471, Klasse 1. 100% Polyester, Pikee Fleece, einseitig aufgebürstet, 260 g/m²