Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Sweatjacke mit Reißverschluss DK Navy/ Hv Yellow S

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Sweatjacke mit Reißverschluss DK Navy/ Hv Yellow S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 336225268633S

  • Größe (US/CA) - S

  • Farbe - blau

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Ausführung - Jacke

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509892886

Sonepar Artikelnummer

121137706

Hersteller Artikelnummer

336225268633S

Hersteller Typ

336225268633S

Hersteller Artikel Nr.:

336225268633S

Größe (US/CA):

S

Farbe:

blau

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung:

Jacke

Art der Schließung:

Reißverschluss

Herkunftsland:

BD

Zolltarifnummer:

61103091

Gewicht:

0.320 kg

Gemütliche Sweatjacke mit weichem, aufgerauten Innenfutter, hohem Kragen und zwei Seitentaschen. Praktische Handytasche mit Reißverschluss.