Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Sweatjacke mit ReißverschlussWeiß/Dunkelgrau XL

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Sweatjacke mit ReißverschlussWeiß/Dunkelgrau XL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 336225261098XL

  • Größe (US/CA) - XL

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Ausführung - Jacke

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509644331

Sonepar Artikelnummer

121039502

Hersteller Artikelnummer

336225261098XL

Hersteller Typ

336225261098XL

Hersteller Artikel Nr.:

336225261098XL

Größe (US/CA):

XL

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung:

Jacke

Art der Schließung:

Reißverschluss

Herkunftsland:

BD

Zolltarifnummer:

61103091

Gewicht:

0.320 kg

Gemütliche Sweatjacke mit weichem, aufgerauten Innenfutter, hohem Kragen und zwei Seitentaschen. Praktische Handytasche mit Reißverschluss. 100% Polyester, Pikee Fleece, einseitig aufgebürstet, 260 g/m²