Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

BLAKLAEDER - Sweatshirt limited Schwarz/Dunkelgrau L

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Sweatshirt limited Schwarz/Dunkelgrau L

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 940811589998L

  • Größe (US/CA) - L

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Baumwolle

  • Herkunftsland - BD

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509712979

Sonepar Artikelnummer

121137485

Hersteller Artikelnummer

940811589998L

Hersteller Typ

940811589998L

Hersteller Artikel Nr.:

940811589998L

Größe (US/CA):

L

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Baumwolle

Herkunftsland:

BD

Zolltarifnummer:

61102099

Gewicht:

0.500 kg

Stylisches Sweatshirt in Unisex-Passform. Geeignet als Arbeits- und Freizeitkleidung. Das große 'B' auf der Brust zeigt, dass Ihr Herz an der richtigen Stelle sitzt, wenn es um Arbeitskleidung geht.