BLAKLAEDER - Sweatshirt mit Half-ZipMarineblau/ High Vis Gelb 4XL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3432115889334XL
Größe (US/CA) - 4XL
Farbe - blau
Werkstoff - Baumwolle
Herkunftsland - MM
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509595527
Sonepar Artikelnummer
121040707
Hersteller Artikelnummer
3432115889334XL
Hersteller Typ
3432115889334XL
Hersteller Artikel Nr.:
3432115889334XL
Größe (US/CA):
4XL
Farbe:
blau
Werkstoff:
Baumwolle
Herkunftsland:
MM
Zolltarifnummer:
61102091
Gewicht:
0.700 kg
High Vis Sweatshirt mit hohem Kragen und Reißverschluss. Das Sweatshirt hat gestrickte Bündchen und einen verlängerten Rücken. Es hat unterbrochene Reflexdetails und Einsätze aus High Vis für bessere Sichtbarkeit. Die Kontrastfarbe besteht aus 100 % Baumwolle und der Warnschutzbereich besteht aus 100 % Polyester. 100% Baumwolle, French Terry, 320 g/m²


