BLAKLAEDER - Sweatshirt mit Half-ZipMarineblau/ High Vis Gelb S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 343211588933S
Größe (US/CA) - S
Farbe - blau
Werkstoff - Baumwolle
Herkunftsland - MM
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509595558
Sonepar Artikelnummer
121040710
Hersteller Artikelnummer
343211588933S
Hersteller Typ
343211588933S
Hersteller Artikel Nr.:
343211588933S
Größe (US/CA):
S
Farbe:
blau
Werkstoff:
Baumwolle
Herkunftsland:
MM
Zolltarifnummer:
61102091
Gewicht:
0.700 kg
High Vis Sweatshirt mit hohem Kragen und Reißverschluss. Das Sweatshirt hat gestrickte Bündchen und einen verlängerten Rücken. Es hat unterbrochene Reflexdetails und Einsätze aus High Vis für bessere Sichtbarkeit. Die Kontrastfarbe besteht aus 100 % Baumwolle und der Warnschutzbereich besteht aus 100 % Polyester. 100% Baumwolle, French Terry, 320 g/m²


