BLAKLAEDER - Sweatshirt mit Half-ZipWeiß M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 336911581000M
Größe (US/CA) - M
Farbe - weiß
Werkstoff - Baumwolle
Herkunftsland - BD
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509466124
Sonepar Artikelnummer
121039678
Hersteller Artikelnummer
336911581000M
Hersteller Typ
336911581000M
Hersteller Artikel Nr.:
336911581000M
Größe (US/CA):
M
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Baumwolle
Herkunftsland:
BD
Zolltarifnummer:
61102091
Gewicht:
1.000 kg
Weiches und komfortables Sweatshirt mit Kragen und Half-Zip. Der Sweater hat einen Kunststoffreißverschluss und gerippte Ärmelbündchen. Klassisches Modell mit normalem Schnitt. 100% Baumwolle, French Terry, 320 g/m²


