Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Sweatshirt mit High Vis Einsätzen Marineblau/ High Vis Gelb 6XL

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Sweatshirt mit High Vis Einsätzen Marineblau/ High Vis Gelb 6XL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3550115889336XL

  • Größe (US/CA) - 6XL

  • Farbe - blau

  • Werkstoff - Baumwolle

  • Herkunftsland - MM

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509964064

Sonepar Artikelnummer

121138902

Hersteller Artikelnummer

3550115889336XL

Hersteller Typ

3550115889336XL

Hersteller Artikel Nr.:

3550115889336XL

Größe (US/CA):

6XL

Farbe:

blau

Werkstoff:

Baumwolle

Herkunftsland:

MM

Zolltarifnummer:

61102091

Gewicht:

0.700 kg

Sweatshirt mit High Vis Einsätzen und Half-Zip. Die gerippten Armbündchen und der längere Rücken sorgen für mehr Komfort. Die dunklen Einsätze sind aus Baumwolle und die High Vis Einsätze aus Polyester.