BLAKLAEDER - Sweatshirt mit High Vis EinsätzenMarineblau/ High Vis Gelb 4XL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3550115889334XL
Größe (US/CA) - 4XL
Farbe - blau
Werkstoff - Baumwolle
Herkunftsland - MM
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509775219
Sonepar Artikelnummer
121041519
Hersteller Artikelnummer
3550115889334XL
Hersteller Typ
3550115889334XL
Hersteller Artikel Nr.:
3550115889334XL
Größe (US/CA):
4XL
Farbe:
blau
Werkstoff:
Baumwolle
Herkunftsland:
MM
Zolltarifnummer:
61102091
Gewicht:
0.700 kg
Sweatshirt mit High Vis Einsätzen und Half-Zip. Die gerippten Armbündchen und der längere Rücken sorgen für mehr Komfort. Die dunklen Einsätze sind aus Baumwolle und die High Vis Einsätze aus Polyester. 100% Baumwolle, French Terry, 320 g/m²


