Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Sweatshirt mit Kapuze und Reißverschluss Marineblau 4XL

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Sweatshirt mit Kapuze und Reißverschluss Marineblau 4XL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3366115886004XL

  • Größe (US/CA) - 4XL

  • Farbe - blau

  • Werkstoff - Baumwolle

  • Herkunftsland - MM

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509910900

Sonepar Artikelnummer

121137752

Hersteller Artikelnummer

3366115886004XL

Hersteller Typ

3366115886004XL

Hersteller Artikel Nr.:

3366115886004XL

Größe (US/CA):

4XL

Farbe:

blau

Werkstoff:

Baumwolle

Herkunftsland:

MM

Zolltarifnummer:

61012090

Gewicht:

1.000 kg

Weicher und bequemer Kapuzenpullover aus kuscheliger Baumwolle mit praktischer Kängurutasche. Für die meisten Arbeiten geeignet. Auch als Damenmodell 3395 erhältlich.