BLAKLAEDER - Sweatshirt mit Kapuze und ReißverschlussMarineblau M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 336610488800M
Größe (US/CA) - M
Farbe - blau
Werkstoff - sonstige
Herkunftsland - MM
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509389065
Sonepar Artikelnummer
121039653
Hersteller Artikelnummer
336610488800M
Hersteller Typ
336610488800M
Hersteller Artikel Nr.:
336610488800M
Größe (US/CA):
M
Farbe:
blau
Werkstoff:
sonstige
Herkunftsland:
MM
Zolltarifnummer:
61012090
Gewicht:
1.000 kg
Sweatshirt aus weichem und haltbaren Material. Ein elegantes Kleidungsstück mit Kapuze und Reißverschluss aus Jersey mit aufgerauter Innenseite. 80% Baumwolle, 20% Polyester, Strickfrottee innen aufgebürstet, 360g/m²


