BLAKLAEDER - Sweatshirt mit Kapuze und ReißverschlussMarineblau S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 336610488800S
Größe (US/CA) - S
Farbe - blau
Werkstoff - sonstige
Herkunftsland - MM
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509389072
Sonepar Artikelnummer
121039654
Hersteller Artikelnummer
336610488800S
Hersteller Typ
336610488800S
Hersteller Artikel Nr.:
336610488800S
Größe (US/CA):
S
Farbe:
blau
Werkstoff:
sonstige
Herkunftsland:
MM
Zolltarifnummer:
61012090
Gewicht:
1.000 kg
Sweatshirt aus weichem und haltbaren Material. Ein elegantes Kleidungsstück mit Kapuze und Reißverschluss aus Jersey mit aufgerauter Innenseite. 80% Baumwolle, 20% Polyester, Strickfrottee innen aufgebürstet, 360g/m²


