BLAKLAEDER - Sweatshirt mit Kapuze und ReißverschlussSchwarz 6XL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3366104899006XL
Größe (US/CA) - 6XL
Farbe - schwarz
Werkstoff - sonstige
Herkunftsland - MM
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509809648
Sonepar Artikelnummer
121039668
Hersteller Artikelnummer
3366104899006XL
Hersteller Typ
3366104899006XL
Hersteller Artikel Nr.:
3366104899006XL
Größe (US/CA):
6XL
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
sonstige
Herkunftsland:
MM
Zolltarifnummer:
61012090
Gewicht:
1.000 kg
Sweatshirt aus weichem und haltbaren Material. Ein elegantes Kleidungsstück mit Kapuze und Reißverschluss aus Jersey mit aufgerauter Innenseite. 80% Baumwolle, 20% Polyester, Strickfrottee innen aufgebürstet, 360g/m²


