Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Sweatshirt mit Reißverschluss Schwarz 4XL

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Sweatshirt mit Reißverschluss Schwarz 4XL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3349104899004XL

  • Größe (US/CA) - 4XL

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - sonstige

  • Herkunftsland - BD

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509475836

Sonepar Artikelnummer

121137656

Hersteller Artikelnummer

3349104899004XL

Hersteller Typ

3349104899004XL

Hersteller Artikel Nr.:

3349104899004XL

Größe (US/CA):

4XL

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

sonstige

Herkunftsland:

BD

Zolltarifnummer:

61012090

Gewicht:

1.000 kg

Bequemes Sweatshirt mit Reißverschluss vorne und zwei Taschen an den Seiten. Gerippter Ärmel- und Jackenbund.