BLAKLAEDER - Sweatshirt mit ReißverschlussDunkel Marineblau L

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 334910488600L
Größe (US/CA) - L
Farbe - blau
Werkstoff - sonstige
Herkunftsland - BD
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509319932
Sonepar Artikelnummer
121039261
Hersteller Artikelnummer
334910488600L
Hersteller Typ
334910488600L
Hersteller Artikel Nr.:
334910488600L
Größe (US/CA):
L
Farbe:
blau
Werkstoff:
sonstige
Herkunftsland:
BD
Zolltarifnummer:
61012090
Gewicht:
1.000 kg
Bequemes Sweatshirt mit Reißverschluss vorne und zwei Taschen an den Seiten. Gerippter Ärmel- und Jackenbund. 80% Baumwolle, 20% Polyester, Strickfrottee innen aufgebürstet, 360g/m²


