BLAKLAEDER - Sweatshirt mit ReißverschlussMarineblau/ High Vis Gelb XS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 343311588933XS
Größe (US/CA) - XS
Farbe - blau
Werkstoff - Baumwolle
Herkunftsland - MM
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509595732
Sonepar Artikelnummer
121040728
Hersteller Artikelnummer
343311588933XS
Hersteller Typ
343311588933XS
Hersteller Artikel Nr.:
343311588933XS
Größe (US/CA):
XS
Farbe:
blau
Werkstoff:
Baumwolle
Herkunftsland:
MM
Zolltarifnummer:
61022090
Gewicht:
0.700 kg
Weicher und bequemer Hoodie aus Baumwolle. Er hat unterbrochene Reflexdetails und High Vis Einsätze für bessere Sichtbarkeit, Bündchen am Abschluss und an den Ärmeln und eine Handytasche innen mit Reißverschluss. Die Kontrastfarbe besteht aus 100 % Baumwolle und der Warnschutzbereich besteht aus 100 % Polyester. 100% Baumwolle, French Terry, 320 g/m²


