Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Sweatshirt mit ReißverschlussMarineblau/ High Vis Gelb XXL

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Sweatshirt mit ReißverschlussMarineblau/ High Vis Gelb XXL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 343311588933XXL

  • Größe (US/CA) - XXL

  • Geschlecht - Herren

  • Farbe - blau

  • Art der Schließung - Reißverschluss

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509595749

Sonepar Artikelnummer

121040729

Hersteller Artikelnummer

343311588933XXL

Hersteller Typ

343311588933XXL

Hersteller Artikel Nr.:

343311588933XXL

Größe (US/CA):

XXL

Geschlecht:

Herren

Farbe:

blau

Art der Schließung:

Reißverschluss

Werkstoff:

Baumwolle

Herkunftsland:

MM

Zolltarifnummer:

61022090

Gewicht:

0.700 kg

Weicher und bequemer Hoodie aus Baumwolle. Er hat unterbrochene Reflexdetails und High Vis Einsätze für bessere Sichtbarkeit, Bündchen am Abschluss und an den Ärmeln und eine Handytasche innen mit Reißverschluss. Die Kontrastfarbe besteht aus 100 % Baumwolle und der Warnschutzbereich besteht aus 100 % Polyester. 100% Baumwolle, French Terry, 320 g/m²