Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Sweatshirt mit ReißverschlussSchwarz L

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Sweatshirt mit ReißverschlussSchwarz L

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 334910489900L

  • Größe (US/CA) - L

  • Farbe - schwarz

  • Art der Schließung - Reißverschluss

  • Werkstoff - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509320099

Sonepar Artikelnummer

121039276

Hersteller Artikelnummer

334910489900L

Hersteller Typ

334910489900L

Hersteller Artikel Nr.:

334910489900L

Größe (US/CA):

L

Farbe:

schwarz

Art der Schließung:

Reißverschluss

Werkstoff:

sonstige

Herkunftsland:

BD

Zolltarifnummer:

61012090

Gewicht:

1.000 kg

Bequemes Sweatshirt mit Reißverschluss vorne und zwei Taschen an den Seiten. Gerippter Ärmel- und Jackenbund. 80% Baumwolle, 20% Polyester, Strickfrottee innen aufgebürstet, 360g/m²