Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Sweatshirt with Hivis Women Marineblau/Gelb M

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Sweatshirt with Hivis Women Marineblau/Gelb M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 356611588933M

  • Größe (US/CA) - M

  • Geschlecht - Damen

  • Farbe - blau

  • Werkstoff - Baumwolle

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509917022

Sonepar Artikelnummer

121138920

Hersteller Artikelnummer

356611588933M

Hersteller Typ

356611588933M

Hersteller Artikel Nr.:

356611588933M

Größe (US/CA):

M

Geschlecht:

Damen

Farbe:

blau

Werkstoff:

Baumwolle

Herkunftsland:

MM

Zolltarifnummer:

61102099

Gewicht:

0.700 kg

Sweatshirt mit markanten High Vis Abschnitten, Damenpassform und halbem Reißverschluss. Das Sweatshirt hat Rippenbündchen und einen verlängerten Rückensaum für mehr Komfort. Die dunklen Teile bestehen aus Baumwolle, die High Vis Teile aus Polyester. Auch als Herrenmodell 3550 erhältlich.