Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - Sweatshirt with Hivis Women Marineblau/Gelb XL

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - Sweatshirt with Hivis Women Marineblau/Gelb XL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 356611588933XL

  • Größe (US/CA) - XL

  • Geschlecht - Damen

  • Farbe - blau

  • Werkstoff - Baumwolle

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509917046

Sonepar Artikelnummer

121138922

Hersteller Artikelnummer

356611588933XL

Hersteller Typ

356611588933XL

Hersteller Artikel Nr.:

356611588933XL

Größe (US/CA):

XL

Geschlecht:

Damen

Farbe:

blau

Werkstoff:

Baumwolle

Herkunftsland:

MM

Zolltarifnummer:

61102099

Gewicht:

0.700 kg

Sweatshirt mit markanten High Vis Abschnitten, Damenpassform und halbem Reißverschluss. Das Sweatshirt hat Rippenbündchen und einen verlängerten Rückensaum für mehr Komfort. Die dunklen Teile bestehen aus Baumwolle, die High Vis Teile aus Polyester. Auch als Herrenmodell 3550 erhältlich.