BLAKLAEDER - SweatshirtDunkel Marineblau 6XL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3585116986006XL
Größe (US/CA) - 6XL
Farbe - blau
Werkstoff - sonstige
Herkunftsland - MM
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509832431
Sonepar Artikelnummer
121041911
Hersteller Artikelnummer
3585116986006XL
Hersteller Typ
3585116986006XL
Hersteller Artikel Nr.:
3585116986006XL
Größe (US/CA):
6XL
Farbe:
blau
Werkstoff:
sonstige
Herkunftsland:
MM
Zolltarifnummer:
61102091
Gewicht:
1.000 kg
Ein weiches und sehr bequemes Sweatshirt mit einer gebürsteten Innenseite und Rippbündchen. Sowohl bei der Arbeit als auch in der Freizeit mit einem entspannten Gefühl zu tragen. 60% Baumwolle, 40% Polyester, Fleece einseitig gebürstet, 280 g/m²


