BLAKLAEDER - SweatshirtDunkel Marineblau/Schwarz 4XL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3580115886994XL
Größe (US/CA) - 4XL
Farbe - blau
Werkstoff - Baumwolle
Herkunftsland - BD
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509810286
Sonepar Artikelnummer
121041861
Hersteller Artikelnummer
3580115886994XL
Hersteller Typ
3580115886994XL
Hersteller Artikel Nr.:
3580115886994XL
Größe (US/CA):
4XL
Farbe:
blau
Werkstoff:
Baumwolle
Herkunftsland:
BD
Zolltarifnummer:
61102091
Gewicht:
0.500 kg
Ein bequemes und flexibles Sweatshirt mit Rundhalskragen und Kontrastfarben an den Schultern. Es hat rippgestrickte Bündchen und ist an den Hals- und Schulternähten für zusätzliche Haltbarkeit verstärkt. Das Sweatshirt ist perfekt für die Profilierung Ihres Unternehmens. Auch erhältlich als Damenmodell 3408. 100% Baumwolle, French Terry, 320 g/m²


