BLAKLAEDER - T-Shirt 3DBeige 4XL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3531104225094XL
Größe (US/CA) - 4XL
Farbe - beige
Werkstoff - Baumwolle
Herkunftsland - BD
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509835326
Sonepar Artikelnummer
121041276
Hersteller Artikelnummer
3531104225094XL
Hersteller Typ
3531104225094XL
Hersteller Artikel Nr.:
3531104225094XL
Größe (US/CA):
4XL
Farbe:
beige
Werkstoff:
Baumwolle
Herkunftsland:
BD
Zolltarifnummer:
61091000
Gewicht:
0.250 kg
Stylisches Baumwoll-T-Shirt mit einem noch attraktiveren 3D-Druck auf der Brust mit der Aufschrift 'Blåkläder'. Ideal für das Tragen sowohl im Büro als auch in der Freizeit und außerdem zeigt es, dass Sie einen ausgezeichneten Geschmack für Arbeitskleidung haben. 100% Baumwolle, Jersey, 150 g/m²


