BLAKLAEDER - T-Shirt 3DBeige S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 353110422509S
Größe (US/CA) - S
Farbe - beige
Werkstoff - Baumwolle
Herkunftsland - BD
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509835357
Sonepar Artikelnummer
121041279
Hersteller Artikelnummer
353110422509S
Hersteller Typ
353110422509S
Hersteller Artikel Nr.:
353110422509S
Größe (US/CA):
S
Farbe:
beige
Werkstoff:
Baumwolle
Herkunftsland:
BD
Zolltarifnummer:
61091000
Gewicht:
0.250 kg
Stylisches Baumwoll-T-Shirt mit einem noch attraktiveren 3D-Druck auf der Brust mit der Aufschrift 'Blåkläder'. Ideal für das Tragen sowohl im Büro als auch in der Freizeit und außerdem zeigt es, dass Sie einen ausgezeichneten Geschmack für Arbeitskleidung haben. 100% Baumwolle, Jersey, 150 g/m²


