BLAKLAEDER - T-Shirt 5er-PackKornblau M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 332510428500M
Größe (US/CA) - M
Farbe - blau
Werkstoff - Baumwolle
Herkunftsland - BD
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509323854
Sonepar Artikelnummer
121038868
Hersteller Artikelnummer
332510428500M
Hersteller Typ
332510428500M
Hersteller Artikel Nr.:
332510428500M
Größe (US/CA):
M
Farbe:
blau
Werkstoff:
Baumwolle
Herkunftsland:
BD
Zolltarifnummer:
61091000
Gewicht:
1.250 kg
T-Shirt 5er-Pack Kornblau M. 100% Baumwolle, Jersey, 150 g/m²


