BLAKLAEDER - T-Shirt 5er-PackKornblau XL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 332510428500XL
Größe (US/CA) - XL
Farbe - blau
Werkstoff - Baumwolle
Herkunftsland - BD
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509323878
Sonepar Artikelnummer
121038870
Hersteller Artikelnummer
332510428500XL
Hersteller Typ
332510428500XL
Hersteller Artikel Nr.:
332510428500XL
Größe (US/CA):
XL
Farbe:
blau
Werkstoff:
Baumwolle
Herkunftsland:
BD
Zolltarifnummer:
61091000
Gewicht:
1.250 kg
T-Shirt 5er-Pack Kornblau XL. 100% Baumwolle, Jersey, 150 g/m²


