Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - T-shirt Blåkläder 3D Women Rostbraun XS

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - T-shirt Blåkläder 3D Women Rostbraun XS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 343110424000XS

  • Größe (US/CA) - XS

  • Farbe - sonstige

  • Werkstoff - Baumwolle

  • Geschlecht - Damen

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509911471

Sonepar Artikelnummer

121138142

Hersteller Artikelnummer

343110424000XS

Hersteller Typ

343110424000XS

Hersteller Artikel Nr.:

343110424000XS

Größe (US/CA):

XS

Farbe:

sonstige

Werkstoff:

Baumwolle

Geschlecht:

Damen

Herkunftsland:

BD

Zolltarifnummer:

61091000

Gewicht:

0.200 kg

Stylisches Baumwoll T-Shirt mit femininem Schnitt und einem noch attraktiveren 3D-Druck auf der Brust mit der Aufschrift 'Blåkläder'. Das T-Shirt kann sowohl im Beruf als auch in der Freizeit getragen werden und zeigt, dass Sie einen ausgezeichneten Geschmack in Sachen Arbeitskleidung haben.