Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - T-shirt DK Navy/ Hv Yellow 4XL

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - T-shirt  DK Navy/ Hv Yellow 4XL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3379104286334XL

  • Größe (US/CA) - 4XL

  • Farbe - blau

  • Werkstoff - Baumwolle

  • Herkunftsland - BD

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509890103

Sonepar Artikelnummer

121137868

Hersteller Artikelnummer

3379104286334XL

Hersteller Typ

3379104286334XL

Hersteller Artikel Nr.:

3379104286334XL

Größe (US/CA):

4XL

Farbe:

blau

Werkstoff:

Baumwolle

Herkunftsland:

BD

Zolltarifnummer:

61091000

Gewicht:

0.250 kg

Vervollständigen Sie Ihre Garderobe mit diesem zweifarbigen T-Shirt. Verstärkte Hals- und Schulternähte und Passe über den Schultern. Passt perfekt zu unserer Industriekollektion.