Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

BLAKLAEDER - T-shirt DK Navy/ Hv Yellow S

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - T-shirt  DK Navy/ Hv Yellow S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 337910428633S

  • Größe (US/CA) - S

  • Farbe - blau

  • Werkstoff - Baumwolle

  • Herkunftsland - BD

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509890134

Sonepar Artikelnummer

121137871

Hersteller Artikelnummer

337910428633S

Hersteller Typ

337910428633S

Hersteller Artikel Nr.:

337910428633S

Größe (US/CA):

S

Farbe:

blau

Werkstoff:

Baumwolle

Herkunftsland:

BD

Zolltarifnummer:

61091000

Gewicht:

0.250 kg

Vervollständigen Sie Ihre Garderobe mit diesem zweifarbigen T-Shirt. Verstärkte Hals- und Schulternähte und Passe über den Schultern. Passt perfekt zu unserer Industriekollektion.