BLAKLAEDER - T-Shirt High Vis Gelb XLT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 352510423300XLT
Farbe - gelb
Werkstoff - Baumwolle
Herkunftsland - BD
Zolltarifnummer - 61091000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509905012
Sonepar Artikelnummer
121138699
Hersteller Artikelnummer
352510423300XLT
Hersteller Typ
352510423300XLT
Hersteller Artikel Nr.:
352510423300XLT
Farbe:
gelb
Werkstoff:
Baumwolle
Herkunftsland:
BD
Zolltarifnummer:
61091000
Gewicht:
0.250 kg
Praktisches und bequemes T-Shirt aus 100% Baumwolle. Das T-Shirt hat einen gerippten Hals und verstärkte Hals- und Schulternähte. Das T-Shirt 3525 ist das gleiche T-Shirt wie das Modell 3325, aber es wird einzeln verkauft und nicht im 5er-Pack. Wenn Sie ein längeres T-Shirt wünschen, haben wir jetzt eine neue Größengruppe - S Tall-3XL Tall - für unseren beliebten Klassiker 3525 hinzugefügt!