Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - T-shirt High Vis Rot S

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - T-shirt High Vis Rot S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 333110115500S

  • Größe (US/CA) - S

  • Farbe - rot

  • Werkstoff - Kunstfaser

  • Herkunftsland - MM

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509889787

Sonepar Artikelnummer

121137612

Hersteller Artikelnummer

333110115500S

Hersteller Typ

333110115500S

Hersteller Artikel Nr.:

333110115500S

Größe (US/CA):

S

Farbe:

rot

Werkstoff:

Kunstfaser

Herkunftsland:

MM

Zolltarifnummer:

61099020

Gewicht:

0.150 kg

T-Shirt mit UV-Schutz, aus leichtem Strickgewebe mit Struktur, für Belüftung und Feuchtigkeitsregulierung. Verstärkte Hals- und Schulternähte.