BLAKLAEDER - T-Shirt IndustrieMarineblau 5XL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3535106389005XL
Größe (US/CA) - 5XL
Farbe - blau
Werkstoff - Mischgewebe
Herkunftsland - BD
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509721902
Sonepar Artikelnummer
121041413
Hersteller Artikelnummer
3535106389005XL
Hersteller Typ
3535106389005XL
Hersteller Artikel Nr.:
3535106389005XL
Größe (US/CA):
5XL
Farbe:
blau
Werkstoff:
Mischgewebe
Herkunftsland:
BD
Zolltarifnummer:
61091000
Gewicht:
0.250 kg
Ein klassisches T-Shirt in neuer Qualität aus Baumwolle und Polyester (Zusammensetzung 60/40). Das T-Shirt ist Industriewäsche geeignet. . 60% Baumwolle, 40% Polyester, Single Jersey 180 g/m²


