Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - T-Shirt IndustrieSchwarz XXXL

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - T-Shirt IndustrieSchwarz XXXL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 353510639900XXXL

  • Größe (US/CA) - XXXL

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Mischgewebe

  • Herkunftsland - BD

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509685747

Sonepar Artikelnummer

121041437

Hersteller Artikelnummer

353510639900XXXL

Hersteller Typ

353510639900XXXL

Hersteller Artikel Nr.:

353510639900XXXL

Größe (US/CA):

XXXL

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Mischgewebe

Herkunftsland:

BD

Zolltarifnummer:

61091000

Gewicht:

0.250 kg

Ein klassisches T-Shirt in neuer Qualität aus Baumwolle und Polyester (Zusammensetzung 60/40). Das T-Shirt ist Industriewäsche geeignet. . 60% Baumwolle, 40% Polyester, Single Jersey 180 g/m²