BLAKLAEDER - T-Shirt IndustrieWeiß S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 353510631000S
Größe (US/CA) - S
Farbe - weiß
Werkstoff - Mischgewebe
Herkunftsland - BD
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509685464
Sonepar Artikelnummer
121041407
Hersteller Artikelnummer
353510631000S
Hersteller Typ
353510631000S
Hersteller Artikel Nr.:
353510631000S
Größe (US/CA):
S
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Mischgewebe
Herkunftsland:
BD
Zolltarifnummer:
61091000
Gewicht:
0.250 kg
Ein klassisches T-Shirt in neuer Qualität aus Baumwolle und Polyester (Zusammensetzung 60/40). Das T-Shirt ist Industriewäsche geeignet. . 60% Baumwolle, 40% Polyester, Single Jersey 180 g/m²


