Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - T-shirt long-sleeved with Hivis Marineblau/Gelb 6XL

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - T-shirt long-sleeved with Hivis Marineblau/Gelb 6XL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3520103088336XL

  • Größe (US/CA) - 6XL

  • Farbe - blau

  • Werkstoff - Baumwolle

  • Herkunftsland - BD

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509916506

Sonepar Artikelnummer

121138637

Hersteller Artikelnummer

3520103088336XL

Hersteller Typ

3520103088336XL

Hersteller Artikel Nr.:

3520103088336XL

Größe (US/CA):

6XL

Farbe:

blau

Werkstoff:

Baumwolle

Herkunftsland:

BD

Zolltarifnummer:

61091000

Gewicht:

0.260 kg

Langarm Shirt aus Baumwolle mit gelben High Vis Einsätzen um eine gute Sichtbarkeit zu gewährleisten.