Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - T-shirt long-sleeved with Hivis Women Marineblau/Gelb S

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - T-shirt long-sleeved with Hivis Women Marineblau/Gelb S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 352110308833S

  • Größe (US/CA) - S

  • Farbe - blau

  • Werkstoff - Baumwolle

  • Geschlecht - Damen

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509917572

Sonepar Artikelnummer

121138646

Hersteller Artikelnummer

352110308833S

Hersteller Typ

352110308833S

Hersteller Artikel Nr.:

352110308833S

Größe (US/CA):

S

Farbe:

blau

Werkstoff:

Baumwolle

Geschlecht:

Damen

Herkunftsland:

BD

Zolltarifnummer:

61091000

Gewicht:

0.200 kg

Ein langärmeliges Baumwoll T-Shirt in Damenpassform. Mit gelben High Vis Abschnitten für gute Sichtbarkeit, ideal für Branchen, in denen Reflektoren an der Arbeitskleidung nicht erlaubt sind. Auch im Herrenschnitt 3520 erhältlich.