BLAKLAEDER - T-Shirt mit UV SchutzArmygrün 4XL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3323105146004XL
Größe (US/CA) - 4XL
Farbe - grün
Werkstoff - Kunstfaser
Herkunftsland - MM
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509420607
Sonepar Artikelnummer
121038667
Hersteller Artikelnummer
3323105146004XL
Hersteller Typ
3323105146004XL
Hersteller Artikel Nr.:
3323105146004XL
Größe (US/CA):
4XL
Farbe:
grün
Werkstoff:
Kunstfaser
Herkunftsland:
MM
Zolltarifnummer:
61099020
Gewicht:
0.150 kg
Funktionelles UV T-Shirt mit Baumbuskohlefaser gibt Ihnen ein angenehm leichtes Gefühl, während es Sie vor starker Sonneneinstrahlung schützt. Die Stoffe trocknen schnell und sind deswegen eine gute Wahl, wenn es warm ist. Der Stoff ist zertifiziert nach UPF 40+ Solar UV Schutz Eigenschaften. 100% Polyester, Polo-Strick, Feuchtigkeitstransport, UV-Schutz, 155 g/m²


