BLAKLAEDER - T-Shirt mit UV SchutzArmygrün S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 332310514600S
Größe (US/CA) - S
Farbe - grün
Werkstoff - Kunstfaser
Herkunftsland - MM
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509420638
Sonepar Artikelnummer
121038670
Hersteller Artikelnummer
332310514600S
Hersteller Typ
332310514600S
Hersteller Artikel Nr.:
332310514600S
Größe (US/CA):
S
Farbe:
grün
Werkstoff:
Kunstfaser
Herkunftsland:
MM
Zolltarifnummer:
61099020
Gewicht:
0.150 kg
Funktionelles UV T-Shirt mit Baumbuskohlefaser gibt Ihnen ein angenehm leichtes Gefühl, während es Sie vor starker Sonneneinstrahlung schützt. Die Stoffe trocknen schnell und sind deswegen eine gute Wahl, wenn es warm ist. Der Stoff ist zertifiziert nach UPF 40+ Solar UV Schutz Eigenschaften. 100% Polyester, Polo-Strick, Feuchtigkeitstransport, UV-Schutz, 155 g/m²


