BLAKLAEDER - T-Shirt Schwarz/Gelb 5XL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3515103099335XL
Größe (US/CA) - 5XL
Farbe - schwarz
Werkstoff - Baumwolle
Herkunftsland - MM
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7330509910887
Sonepar Artikelnummer
121138634
Hersteller Artikelnummer
3515103099335XL
Hersteller Typ
3515103099335XL
Hersteller Artikel Nr.:
3515103099335XL
Größe (US/CA):
5XL
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Baumwolle
Herkunftsland:
MM
Zolltarifnummer:
61091000
Gewicht:
0.250 kg
Das T-Shirt mit Raglanärmeln aus High Vis ist in zwei verschiedenen Farbkombinationen erhältlich. Das T-Shirt besteht zu 100% aus Baumwolle, außer den Ärmeln, was bei der Nutzung ein schönes Tragegefühl gibt. Die Innenseite der Ärmel besteht aus Baumwolle, um den Komfort bei zu behalten.


