Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BLAKLAEDER - T-shirt short-sleeved Marineblau/Gelb L

BLAKLAEDER
kopierenkopieren
BLAKLAEDER - T-shirt short-sleeved Marineblau/Gelb L

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 352310308833L

  • Größe (US/CA) - L

  • Farbe - blau

  • Werkstoff - Baumwolle

  • Herkunftsland - MM

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7330509916704

Sonepar Artikelnummer

121138662

Hersteller Artikelnummer

352310308833L

Hersteller Typ

352310308833L

Hersteller Artikel Nr.:

352310308833L

Größe (US/CA):

L

Farbe:

blau

Werkstoff:

Baumwolle

Herkunftsland:

MM

Zolltarifnummer:

61091000

Gewicht:

0.250 kg

Baumwoll T-Shirt mit gelben High Vis Abschnitten für gute Sichtbarkeit. Ideal für Branchen, in denen Reflektoren an der Arbeitskleidung nicht erlaubt sind. Auch als Damenmodell 3524 erhältlich.